RFID Chip Plug 100-delna, Tip: PLUG

Št. art.: 085673 PLUG
Nastavi ceno 100 kos (2,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 10,2 mm
Višina 3,9 mm
Frekvenca 13,56 MHz
Število delov 100
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta izdelka Tehnologija RFID

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085673 PLUG
EAN/GTIN 2050002006553

Opis

Izvedba:

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico