RFID Chip Tag TAG25

Št. art.: 085672 TAG25
Nastavi ceno 25 kos (1,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.097 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Hoffmann Group Connected

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 40,2 mm
Širina 20,2 mm
Višina 0,4 mm
Frekvenca 13,56 MHz
Število delov 25
Vmesnik Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta izdelka Tehnologija RFID

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085672 TAG25
EAN/GTIN 2050002044906

Opis

Izvedba:

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.