{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina delovne mize | 840 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Višina | 840 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 700 mm | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 354767 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406294922 | |
Številka proizvajalca | 354767 1500 |