Kad za majhne kanistre pocinkana, Prostornina/tip: 60

Št. art.: 981200 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Prostornina/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 60 l
Višina 60 mm
Širina 1.850 mm
Globina 600 mm
Masa 33 kg
Vrsta izdelka Kadi za manjše kanistre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981200 60
EAN/GTIN 4052462024007

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele cinkane pločevine.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico