Kad za majhne kanistre pocinkana 30

Št. art.: 981200 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina/tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 30 l
Višina 70 mm
Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Masa 19 kg
Vrsta izdelka Kadi za manjše kanistre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981200 30
EAN/GTIN 4052462023710

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele cinkane pločevine.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico