{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Material | pocinkane | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 20 l | |
Višina | 60 mm | |
Širina | 940 mm | |
Globina | 370 mm | |
Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1 | |
Masa | 18 kg | |
Vrsta izdelka | Kadi za manjše kanistre |
Številka izdelka | 981200 20/1 | |
EAN/GTIN | 4052462072718 |