Garnitura ESD-izvijačev za profil Torx® in za notranji 6-kotnik 10

Št. art.: 973220 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×12
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×12
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina 250 mm
Globina 300 mm
Širina v G 10
Globina v G 12
Število orodij 10
Izvedba Z izvijačem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 973220 10
EAN/GTIN 2050002041981

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973220: 1 kos
ESD-izvijač Torx® za elektroniko WERA art. 625772 vel. TX4; TX5; TX6: po 1 kos
ESD-izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko PB SWISS TOOLS art. 627495, vel. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: po 1 kos
Škatla za male dele ESD easyPick GARANT št. 972312 vel. 3×3/1: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.