Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko ESD, 6-kotnik: 2,5mm

Št. art.: 627495 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 183 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vrtljiva kapa Da
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627495 2,5
EAN/GTIN 7610733268481
Številka proizvajalca 8123.2,5-90 ESD

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko ESD, 6-kotnik: 2,5mm

Izvijač za notranji 6-kotnik za elektroniko ESD, 6-kotnik: 2,5mm

po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
3,63 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik 6-kotni izvijač
celotna dolžina 183 mm 172 mm
Dolžina rezila 90 mm 90 mm
6-kotnik 2,5 mm 2,5 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico