Izvijači Torx® za elektroniko Kraftform Micro, ESD TX4

Št. art.: 625772 TX4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1567 TORX® ESD Micro
Profil Torx® TX4
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 137 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625772 TX4
EAN/GTIN 4013288039163
Številka proizvajalca 05030120001

Opis

Izvedba:

Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico