{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Izvedba | Visoka višina sedeža | |
Širina sedeža | 460 mm | |
Globina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
Območje nastavljanja višine | 590 mm - 860 mm | |
Območje nastavljanja višine naslonjala | 60 mm | |
Nastavitev naklona sedeža v stopinjah | 6 stopinj | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 60 mm | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Vrsta izdelka | ESD-delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 972677 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849944012 | |
Številka proizvajalca | 9031C-CP01-3218 |