{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serija | Work-Tec Ergo | |
Izvedba | s kolesi | |
Širina sedeža | 460 mm | |
Globina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
Območje nastavljanja višine | 450 mm - 630 mm | |
Območje nastavljanja višine naslonjala | 60 mm | |
Nastavitev naklona sedeža v stopinjah | 6 stopinj | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 60 mm | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965270 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849943923 | |
Številka proizvajalca | 9033H-MH01-3279 |