Delovne podloge ESD, Tip: 1500X1200

Št. art.: 972580 1500X1200
(160,00 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Zaščita pred udarci: za tla
  • Značilnosti materiala: ni odporno proti olju
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščita pred udarci za tla
Značilnosti materiala ni odporno proti olju
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 150 cm
Širina 120 cm
Debelina 3,5 mm
Material sintetični kavčuk, dvoslojni
Barva platinasto siva, melirana
Število gumbov 2
⌀ gumba 10,3 mm
Masa 7,8 kg
Vrsta izdelka ESD-talna podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972580 1500X1200
EAN/GTIN 4057989601519
Številka proizvajalca C-198 151 P 10,3

Opis

Izvedba:

Talna podloga ESD iz dvoslojne sintetične gume z najboljšimi lastnostmi ležanja brez nevarnosti spotika zaradi debeline 3,5 mm. Povozna z delavniškim vrtljivim stolom. Kratkotrajno odporna na temperaturne obremenitve, kot so tiste, ki jih povzročajo brizgljaji kositrovih spajk. S podlago izredno nizke impedance in zaobljenimi vogali.
Barva: platinasto siva, melirana.
Odvodna odpornost: 107 – 108 Ω.
Stik pritisnega gumba: 2 × 10,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico