ESD-letev s škatlami za male dele 2000/LEER

Št. art.: 972121 2000/LEER
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) / število škatel Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Vgradna višina 90 mm
    Nosilnost 50 kg
    Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972121 2000/LEER
    EAN/GTIN 4062406167493
    Številka proizvajalca 972121 2000/LEER

    Opis

    Izvedba:

    Letev iz jeklene pločevine. Možnost opremljanja z različnimi škatlami za male dele na eni letvi. Nosilnost 50 kg, razporejena po dolžini.

    Primerno za:

    Montaža z obešanjem v ESD nosilne stebre št. 972080 in ESD vozičke za material št. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

    Lakiranje:

    Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

    Opomba:

    Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico