ESD-skladiščne škatle iz polipropilena, posamične ECB5

Št. art.: 972330 ECB5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Višina 75 mm
    Širina 100 mm
    Globina 175 mm
    Notranja širina 87 mm
    Notranja globina 129 mm
    Barva črna
    Vrsta izdelka Prosojne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 972330 ECB5
    EAN/GTIN 8055520405059
    Številka proizvajalca CB 5 MC - 1394005197

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz električno prevodne umetne mase. Odporni proti večini kislin in olj. Temperaturna obstojnost od –20 °C do 80 °C
    Barva: črna.

    Primerno za:

    Letev za škatle art. 972121 (vendar ne vel. ECB3Z in ECB2).

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico