ESD-skladiščne škatle iz polipropilena, posamične, črna, Tip: ECB3Z

Št. art.: 972330 ECB3Z
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 145 mm
Širina 200 mm
Globina 350 mm
Notranja širina 182 mm
Notranja globina 280 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972330 ECB3Z
EAN/GTIN 8055520413054
Številka proizvajalca CB 3Z MC - 1394103197
Proizvajalec Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz električno prevodne umetne mase. Odporni proti večini kislin in olj. Temperaturna obstojnost od –20 °C do 80 °C
Barva: črna.

Primerno za:

Letev za škatle art. 972121 (vendar ne vel. ECB3Z in ECB2).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico