ESD-letev s škatlami za male dele, Dolžina (mm) / število škatel: 1000/LEER

Št. art.: 972121 1000/LEER
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) / število škatel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Vgradna višina 90 mm
Nosilnost 50 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972121 1000/LEER
EAN/GTIN 4062406167479
Številka proizvajalca 972121 1000/LEER
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Letev iz jeklene pločevine. Možnost opremljanja z različnimi škatlami za male dele na eni letvi. Nosilnost 50 kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v ESD nosilne stebre št. 972080 in ESD vozičke za material št. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico