{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Serija | Delovna postaja | |
Širina | 40 mm | |
Globina | 100 mm | |
maksimalno opremljanje z luknjasto steno | 2 × art. 972100 oz. art. 972101 | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilni steber |
Številka izdelka | 972080 962 | |
EAN/GTIN | 4062406167141 | |
Številka proizvajalca | 972080 962 |