ESD-luknjasta stena enostranska 2000

Št. art.: 972100 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 481 mm
Širina 1.920 mm
Globina 25 mm
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene enostranska
Masa 12 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972100 2000
EAN/GTIN 4062406167394
Številka proizvajalca 972100 2000

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v dvostranski izvedbi je mogoče neodvisno opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene iz pločevine iz kataloške skupine 95.

Primerno za:

Za privijanje med ESD nosilne stolpe št. 972080 in ESD voziček za material št. 972060 (samo vel. 1000).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.