Predalni vložek z odložišči za orodje, 26×20G, za držala orodij: SK40

Št. art.: 970708 SK40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×20
Višina brez odložišč za orodje 100 mm
Število odložišč za orodje 49
Medosna razdalja A 83 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970708 SK40
EAN/GTIN 4062406251604
Številka proizvajalca 970708 SK40

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

Opomba:

VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico