Predalni vložek z odložišči za orodje HSK63

Št. art.: 970708 HSK63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×20
Višina brez odložišč za orodje 60 mm
Število odložišč za orodje 33
Medosna razdalja A 100 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970708 HSK63
EAN/GTIN 4062406252717
Številka proizvajalca 970708 HSK63

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

Opomba:

VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico