Predalni vložek z odložišči za orodje C5

Št. art.: 970708 C5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×20
Višina brez odložišč za orodje 60 mm
Število odložišč za orodje 49
Medosna razdalja A 85 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 20
Vrsta izdelka Predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970708 C5
EAN/GTIN 4062406252663
Številka proizvajalca 970708 C5

Opis

Izvedba:

Brusni krožnik iz jeklene pločevine z odložišči za orodje iz umetne mase.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašno barvano (posebno lakiranje ni mogoče).

Opomba:

VDI 20 odložišča ustrezajo tudi za pestiče Trumpf za izsekovalne stroje.
Kataloške velikosti HSK so primerne za držala orodij oblike A, C, za ostale oblike glejte tabelo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico