Paralelni primež z vrtljivo ploščo 100 mm

Št. art.: 967120 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 100 mm
    zamenljive čeljusti Ne
    Smer odpiranja odpiranje naprej
    Material Jeklo, kovano v utopu
    Vrsta izdelka Paralelni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 967120 100
    EAN/GTIN 4045197612557
    Številka proizvajalca 967120 100

    Opis

    Izvedba:

    V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
    Odpiranje naprej.
    S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
    Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

    Prednosti:

    • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega povzročanja hrupa.
    • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
    • Zamenljiv vzvod.
    • Vtisnjena skala širine odprtja.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

    Opomba:

    Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967520.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico