Večnamenska lestev, 3-delna 3X8

Št. art.: 966120 3X8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prečk Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost lestve 150 kg
    Dolžina izpeljane lestve 5,8 m
    Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom 4,1 m
    Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl. 6,65 m
    Dolžine elementov lestve 2,45 m
    Višina prečk 73 mm
    Širina prečne traverze 1 m
    Število stopnic 3×8
    Material Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
    Izvedba stopalne površine Klin
    Masa 17,5 kg
    Standard DIN EN 131-2
    Vrsta izdelka Večnamenska lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 966120 3X8
    EAN/GTIN 4003866415380
    Številka proizvajalca 41538

    Opis

    Izvedba:

    Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti.
    Varovalo pred prekomerno razširitvijo iz dveh močnih perlonskih jermenov in 1 dodatne toge vezi.
    Okovje objame stranske nosilce (zamenljivo).
    Zgornji del lestve je opremljen z vtičnimi kavlji in varovalom pred dviganjem. Optimalna stabilnost zaradi posebej širokega stabilnostnega droga.
    Klini so primerni za uporabo na stopnišču, zgornja lestev se lahko uporablja ločeno kot prislonska lestev.

    Standard:

    DIN EN 131.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico