{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina izpeljane lestve | 8,6 m | |
Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom | 6,1 m | |
Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl. | 9,35 m | |
Dolžine elementov lestve | 3,55 m | |
Višina prečk | 98 mm | |
Širina prečne traverze | 1,2 m | |
Število stopnic | 3×12 | |
Material | Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Masa | 28,8 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenska lestve |
Številka izdelka | 966120 3X12 | |
EAN/GTIN | 4003866415427 | |
Številka proizvajalca | 41542 |