{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina izpeljane lestve | 6,9 m | |
Dolžina kot 2-delna prislonska lestev in kot samostoječa lestev s podaljškom | 4,95 m | |
Maks. delovna višina kot 3-delna prislonska lestev pribl. | 7,7 m | |
Dolžine elementov lestve | 3 m | |
Višina prečk | 85 mm | |
Širina prečne traverze | 1,1 m | |
Število stopnic | 3×10 | |
Material | Prečke in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Masa | 23,3 kg | |
Standard | DIN EN 131-2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenska lestve |
Številka izdelka | 966120 3X10 | |
EAN/GTIN | 4003866415403 | |
Številka proizvajalca | 41540 |