{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina lestve | 1,88 m | |
Delovna višina pribl. | 3,1 m | |
spodnja zunanja širina | 0,54 m | |
Globina prečke/stopnice | 30 mm | |
Število stopnic | 2×6 | |
Material | Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Varovalo pred prekomernim razširjanjem | z izredno čvrstimi trakovi iz perlona | |
Pohodnost | dvostranska | |
visoka odpornost proti kemikalijam | Da | |
Masa | 10,5 kg | |
Standard | DIN EN 61478 | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966060 2X6 | |
EAN/GTIN | 4003866412563 | |
Številka proizvajalca | 41256 |