Samostoječa lestev, v celoti iz umetne mase, dvostranska 2X4

Št. art.: 966060 2X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prečk Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost lestve 150 kg
    Dolžina lestve 1,32 m
    Delovna višina pribl. 2,6 m
    spodnja zunanja širina 0,48 m
    Globina prečke/stopnice 30 mm
    Število stopnic 2×4
    Material Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni
    Izvedba stopalne površine Klin
    Varovalo pred prekomernim razširjanjem z izredno čvrstimi trakovi iz perlona
    Pohodnost dvostranska
    visoka odpornost proti kemikalijam Da
    Masa 7,5 kg
    Standard DIN EN 61478
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 966060 2X4
    EAN/GTIN 4003866412617
    Številka proizvajalca 41261

    Opis

    Izvedba:

    Stojine in kvadratni klini (30×30 mm) so iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni za izredno odpornost proti kemikalijam. Posebna varnostna povezava z izredno čvrstimi trakovi iz perlona. Zamenljivi talni nedrseči čepi iz umetne mase na koncih stojin za postavitev brez drsenja.

    Uporaba:

    Varnostna lestev za specialne namene uporabe v kemični in farmacevtski industriji, elektrarnah, plinarnah in vodarnah.

    Standard:

    Zahteva DIN EN 61478 oz. VDE 0682, del 6.5, kategorija 1/30 kV o visoko napetostnem preizkusu za lestve iz izoliranega materiala je izpolnjena.
    Opravljen VDE preizkus za delo pod napetostjo (1000 V AC, 1500 V DC).
    Po DIN EN ISO 4892-2 je obstojnost proti staranju 10 let.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico