Samostoječa lestev, v celoti iz umetne mase, dvostranska 2X10

Št. art.: 966060 2X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prečk Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina lestve 3 m
Delovna višina pribl. 4,15 m
spodnja zunanja širina 0,65 m
Globina prečke/stopnice 30 mm
Število stopnic 2×10
Material Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni
Izvedba stopalne površine Klin
Varovalo pred prekomernim razširjanjem z izredno čvrstimi trakovi iz perlona
Pohodnost dvostranska
visoka odpornost proti kemikalijam Da
Masa 17 kg
Standard DIN EN 61478
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966060 2X10
EAN/GTIN 4003866412587
Številka proizvajalca 41258

Opis

Izvedba:

Stojine in kvadratni klini (30×30 mm) so iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni za izredno odpornost proti kemikalijam. Posebna varnostna povezava z izredno čvrstimi trakovi iz perlona. Zamenljivi talni nedrseči čepi iz umetne mase na koncih stojin za postavitev brez drsenja.

Uporaba:

Varnostna lestev za specialne namene uporabe v kemični in farmacevtski industriji, elektrarnah, plinarnah in vodarnah.

Standard:

Zahteva DIN EN 61478 oz. VDE 0682, del 6.5, kategorija 1/30 kV o visoko napetostnem preizkusu za lestve iz izoliranega materiala je izpolnjena.
Opravljen VDE preizkus za delo pod napetostjo (1000 V AC, 1500 V DC).
Po DIN EN ISO 4892-2 je obstojnost proti staranju 10 let.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico