{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina lestve | 2,4 m | |
Delovna višina pribl. | 3,8 m | |
spodnja zunanja širina | 0,59 m | |
Globina prečke/stopnice | 30 mm | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Pohodnost | dvostranski | |
Masa | 9,8 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966053 2X8 | |
EAN/GTIN | 4031405330160 | |
Številka proizvajalca | 33016 |