{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina lestve | 2,95 m | |
Delovna višina pribl. | 3,3 m | |
spodnja zunanja širina | 0,65 m | |
Globina prečke/stopnice | 30 mm | |
Število stopnic | 10 | |
Izvedba stopalne površine | Klin | |
Pohodnost | dvostranski | |
Masa | 13,3 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966053 2X10 | |
EAN/GTIN | 4031405330207 | |
Številka proizvajalca | 33020 |