Samostoječa lestev, aluminijasta, dvostranska 2X6

Št. art.: 966053 2X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prečk Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina lestve 1,83 m
Delovna višina pribl. 3,3 m
spodnja zunanja širina 0,53 m
Globina prečke/stopnice 30 mm
Izvedba stopalne površine Klin
Pohodnost dvostranski
Masa 7,7 kg
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966053 2X6
EAN/GTIN 4031405330122
Številka proizvajalca 33012

Opis

Izvedba:

Stranice iz pravokotne cevi, rebrasti pravokotni klini 30 × 30 mm, trajno spojeni s stranicami, konični položaj stranic za varno postavitev. Zgornji zaključki stranic z zaključnimi kapami. Nedrseči talni nastavki nivello®. Velika stabilnost z zaščito pred razpiranjem z 2 zelo trdnima perlonskima trakovoma, transportne zanke. Pocinkani, vijačno pritrjeni šarnirji.

Standard:

DIN EN 131.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico