{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 3,1 m | |
Višina platforme brez ograje | 1,1 m | |
spodnja zunanja širina | 0,6 m | |
Globina prečke/stopnice | 205 mm | |
Število stopnic vključno s platformo | 5 | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 13 kg | |
Vrsta izdelka | Varnostne zložljive stopnice |
Številka izdelka | 966010 5 | |
EAN/GTIN | 4003866414956 | |
Številka proizvajalca | 41495 |