{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Delovna višina pribl. | 2,9 m | |
Višina platforme brez ograje | 0,88 m | |
spodnja zunanja širina | 0,59 m | |
Globina prečke/stopnice | 205 mm | |
Kolesa | Da | |
Število stopnic vključno s platformo | 4 | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 10,5 kg | |
Vrsta izdelka | Varnostne zložljive stopnice |
Številka izdelka | 966010 4 | |
EAN/GTIN | 4003866414949 | |
Številka proizvajalca | 41494 |