Varnostne stopnice, z varnostnim lokom, enostranske 3

Št. art.: 966010 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 2,65 m
Višina platforme brez ograje 0,66 m
spodnja zunanja širina 0,57 m
Globina prečke/stopnice 205 mm
Kolesa Da
Število stopnic vključno s platformo 3
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost enostranska
Masa 8,5 kg
Vrsta izdelka Varnostne zložljive stopnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966010 3
EAN/GTIN 4003866414932
Številka proizvajalca 41493

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov. 205 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino. S povezavo stranic za stabilno postavitev in nastavki proti drsenju na stranskih nosilcih.
Dodatno z visokim varnostnim lokom.
Dodatno s kolesi.

Standard:

DIN EN 14183.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico