{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serija | Work-Tec | |
Širina sedeža | 460 mm | |
Globina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 580 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 450 mm - 630 mm | |
Material sedežne površine | Tkanina | |
Material talnega križa | Jeklo | |
Barva materiala sedeža | modra | |
Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Možnost prilagoditve naslonjal za roke | da | |
Masa | 13,5 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965318 BLUE | |
EAN/GTIN | 4016849624457 | |
Številka proizvajalca | 9023-MH32-602-502217 |