Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje. s talnimi drsniki, nizek BLACK

Št. art.: 965306 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost stola 120 kg
    Serija Work-Tec
    Izvedba Brez kolesc
    Širina sedeža 460 mm
    Globina sedeža 470 mm
    Višina naslonjala za roke 580 mm
    Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
    Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
    Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
    Material sedežne površine Umetno usnje
    Material talnega križa Jeklo
    Barva materiala sedeža črna
    Izvedba talnega križa Talni drsniki
    Izvedba podnožja 5-krako podnožje
    Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
    Masa 13,5 kg
    Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 965306 BLACK
    EAN/GTIN 4016849624440
    Številka proizvajalca 9020-0551-602-502217

    Opis

    Izvedba:

    Sedež in naslonjalo s prevleko iz umetnega usnja, udobno in mehko. Pralno in preprosto za nego.
    Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

    Standard:

    DIN 68877

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico