{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 2,5 mm | |
Izravnava višine | 25 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 450 mm | |
Nastavljiv naklon | 0 − 35 stopinj | |
Masa | 14 kg | |
Vrsta izdelka | Opora za noge |
Številka izdelka | 965685 | |
EAN/GTIN | 4045197708601 | |
Številka proizvajalca | 965685 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |