Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem. s talnimi drsniki, nizek, Barva: BLACK

Št. art.: 965317 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba Brez kolesc
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 580 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 630 mm
Material sedežne površine Tkanina
Material talnega križa Jeklo
Barva materiala sedeža črna
Izvedba talnega križa Talni drsniki
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Masa 13,5 kg
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965317 BLACK
EAN/GTIN 4016849625089
Številka proizvajalca 9020-MH01-602-502217

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo z mehkim oblazinjenjem iz tkanine. Udobno in zračno. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:

DIN 68877

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico