Aluminijasti evro-zaboj 155 l

Št. art.: 963420 155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranja prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Notranja prostornina 155 l
    Višina 410 mm
    Širina 800 mm
    Globina 600 mm
    Notranja višina 380 mm
    Notranja širina 750 mm
    Notranja globina 550 mm
    na kolesih Ne
    integrirana kolesa Ne
    Možnost predelave na izvedbo s kolesi Da
    Masa 7,5 kg
    Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963420 155
    EAN/GTIN 4003866407057
    Številka proizvajalca 40705

    Opis

    Izvedba:

    Nakladalni zaboji so izdelani iz zelo čvrste aluminijeve zlitine, odporne proti koroziji, za profesionalno uporabo pri pakiranju, skladiščenju in transportu. Pokrov z jeklenimi tečaji, 2 traka za zapiranje in modri vogalniki za zlaganje v skladovnico. Tesnilo na pokrovu za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo. Zaobljeni robovi za ojačitev, ročaji z vzmetenim odklonom in sklopna zapirala z možnostjo vgradnje ključavnice. Varovanje s plombo, možnost zaklepanja z obešanko ali vgradno ključavnico (niso v obsegu dobave).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico