Garnitura koles Clip-on, 2-delna 40741

Št. art.: 963425 40741
Nastavi ceno 2 kos (38,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 40741
⌀ kolesa 100 mm
Nosilnost s 4 kolesi 90 kg
Področje uporabe Aluminijast zaboj
Vrsta pritrditve pritrditev brez uporabe orodja
Možnost razporeditev koles, verzija 1 po 1× vel. 40741, 40742
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963425 40741
EAN/GTIN 4003866407415
Številka proizvajalca 40741

Opis

Izvedba:

Kolesa se vpenjajo brez orodja na spodnjem robnem profilu zabojev.
Garnitura koles Clip-on: kolesa z ⌀ 100 mm ne puščajo sledi.
Nosilnost s 4 kolesi je 100 kg.

Primerno za:

Evro-zaboje art. 963420 vel. 27 − 415.

Obseg dobave:

2 trdno nameščeni kolesi (po 1 kolo za levi in desni tek).

Opomba:

Možna razporeditev vlog:
Različica 1: Oprema s 2 trdno nameščenimi kolesi, 2 kolesi za zavijanje, velikost 1 × 40741, 40742
Različica 2: Oprema z 4 kolesi za zavijanje, 2 × velikost - 40742