Aluminijasti evro-zaboj, Notranja prostornina: 60l

Št. art.: 963420 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranja prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranja prostornina 60 l
Višina 340 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Notranja višina 310 mm
Notranja širina 550 mm
Notranja globina 350 mm
na kolesih Ne
integrirana kolesa Ne
Možnost predelave na izvedbo s kolesi Da
Masa 4,9 kg
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963420 60
EAN/GTIN 4003866407026
Številka proizvajalca 40702

Opis

Izvedba:

Nakladalni zaboji so izdelani iz zelo čvrste aluminijeve zlitine, odporne proti koroziji, za profesionalno uporabo pri pakiranju, skladiščenju in transportu. Pokrov z jeklenimi tečaji, 2 traka za zapiranje in modri vogalniki za zlaganje v skladovnico. Tesnilo na pokrovu za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo. Zaobljeni robovi za ojačitev, ročaji z vzmetenim odklonom in sklopna zapirala z možnostjo vgradnje ključavnice. Varovanje s plombo, možnost zaklepanja z obešanko ali vgradno ključavnico (niso v obsegu dobave).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico