Škatle za male dele 4

Št. art.: 963342 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 4
    Oznaka proizvajalca Serija 14/7
    Višina 128 mm
    Širina 150 mm
    Globina 235 mm
    Notranja širina 138 mm
    Notranja globina 200 mm
    Material Jeklena pločevina
    Barva pocinkane
    Barva pocinkani
    pripravljeno za pokrov Da
    pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
    pripravljeno za prozorne ploščice Da
    pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
    nakladalni Da
    Možnost napisov z vtičnimi tablicami
    Utrditev predalov Ne
    Vrsta izdelka Prosojne škatle

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 963342 4
    EAN/GTIN 4052939477886
    Številka proizvajalca 6900

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.
    Vroče pocinkane. DIN EN ISO 1461.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico