{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 2 | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 322 mm | |
Globina | 515 mm | |
Notranja širina | 298 mm | |
Notranja globina | 450 mm | |
Material | Jeklena pločevina | |
Barva | pocinkane | |
Barva | pocinkani | |
pripravljeno za pokrov | Da | |
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani | Ne | |
pripravljeno za prozorne ploščice | Da | |
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material | Ne | |
nakladalni | Da | |
Možnost napisov | z vtičnimi tablicami | |
Utrditev predalov | Ne | |
Vrsta izdelka | Prosojne škatle |
Številka izdelka | 963342 2 | |
EAN/GTIN | 4052939473826 | |
Številka proizvajalca | 6730 |