Škatle za male dele 3

Št. art.: 963342 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3
Oznaka proizvajalca Serija 14/7
Višina 200 mm
Širina 220 mm
Globina 352 mm
Notranja širina 198 mm
Notranja globina 300 mm
Material Jeklena pločevina
Barva pocinkane
Barva pocinkani
pripravljeno za pokrov Da
pripravljeno za EAN kodo na zadnji strani Ne
pripravljeno za prozorne ploščice Da
pripravljeno za prozorne ploščice kot pregrada za sipki material Ne
nakladalni Da
Možnost napisov z vtičnimi tablicami
Utrditev predalov Ne
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963342 3
EAN/GTIN 4052939476568
Številka proizvajalca 6820

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, za velike mehanske obremenitve, z veliko nakladalno obremenljivostjo. Velika trdnost zaradi valjanega nakladalnega roba.
Vroče pocinkane. DIN EN ISO 1461.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico