Osnovna plošča 888X600 mm

Št. art.: 961140 888X600
(33,68 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
571 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 888 mm
    Globina 600 mm
    za predale z uporabno širino 918 mm
    za predale z uporabno globino 612 mm
    Material Umetna masa
    Barva črne barve
    Vrsta izdelka Rastrska podloga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 961140 888X600
    EAN/GTIN 4037519004157
    Številka proizvajalca AQ-3415-CH8000

    Opis

    Uporaba:

    Vel. 1056×624 za prireditev po individualnih zahtevah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico