Osnovna plošča 312X504 mm

Št. art.: 961140 312X504
(65,61 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 312 mm
Globina 504 mm
za predale z uporabno širino 320 mm
za predale z uporabno globino 520 mm
Material Umetna masa
Barva črne barve
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961140 312X504
EAN/GTIN 4037519010233
Številka proizvajalca AQ-3915-CH8000

Opis

Uporaba:

Vel. 1056×624 za prireditev po individualnih zahtevah.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico