Osnovna plošča 840X432 mm

Št. art.: 961140 840X432
Popust
15,35 €
(32,51 € / 1 Square metre)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 840 mm
Globina 432 mm
za predale z uporabno širino 850 mm
za predale z uporabno globino 445 mm
Material Umetna masa
Barva črne barve
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961140 840X432
EAN/GTIN 4037519008964
Številka proizvajalca AQ-3917-CH8000

Opis

Uporaba:

Vel. 1056×624 za prireditev po individualnih zahtevah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico