Podaljšek za daljše predmete Easyfix 74 mm

Št. art.: 955795 74
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Easyfix
    Višina 75 mm
    Širina 74 mm
    Globina 100 mm
    Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955795 74
    EAN/GTIN 4062406197926
    Številka proizvajalca 955795 74

    Opis

    Izvedba:

    Podaljšek za vezice za kable, varilne žice itd. Za dolgi material, ki se hrani v kombinaciji s škatlo iz umetne mase art. 955790 vel. 74 in 74/4. S 3 odstranljivimi predelnimi stenami, tako da je v vložku mogoče ustvariti 2–4 predele.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Obseg dobave:

    Vse pripadajoče osnovne plošče.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico