Označevalna tabla za UNI Panel L- in Z-Tower, Tip: GREEN

Št. art.: 955444 GREEN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Panel
Višina 220 mm
Širina 540 mm
Globina 30 mm
Barva zelena RAL 6037
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955444 GREEN
EAN/GTIN 4062406584559
Številka proizvajalca 955444 GREEN

Opis

Izvedba:

Označevalna tabla iz jeklene pločevine za pritrditev na UNI Panel art. 955440 in UNI Z-Tower art. 955454 in 955455 v vel. M in L.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico