Označevalna tabla za UNI Panel L- in Z-Tower, Tip: PURPLE

Št. art.: 955444 PURPLE
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Panel
Višina 220 mm
Širina 540 mm
Globina 30 mm
Barva vijolična RAL 4008
Vrsta izdelka Nastavek z oznako

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955444 PURPLE
EAN/GTIN 4062406584573
Številka proizvajalca 955444 PURPLE
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Označevalna tabla iz jeklene pločevine za pritrditev na UNI Panel art. 955440 in UNI Z-Tower art. 955454 in 955455 v vel. M in L.

Lakiranje:

Prašno lakirano v ustrezni barvi.

Opomba:

Ustrezne piktograme (za različne namene uporabe) za označevalne table najdete pod art. 955474.

Warning:

Namen uporabe
  • Nosilni steber z dvojno steno z luknjastimi stenami, ki jih je mogoče uporabiti na obeh straneh.
  • Luknjaste stene 9 x 9 mm z 37-milimetrskim rasterjem za namestitev kavljev in držal EasyFix ter drugega pribora za luknjaste stene.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti vključno z nadgradnjami.

Napačna uporaba
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne shranjujte ali prevažajte obdelovancev, ki niso zavarovani.
  • Ne postavljajte delavniško pohištvo na kolesih.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico